Milwaukee 48-22-2507 | Somun Anahtar Seti Çelik Krom Kauçuk | 19mu84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-22-2507 Somun Sürücü Seti Çelik Krom Kauçuk | AF6HHW 19MU84

MILWAUKEE 48-22-2507 Somun Anahtarı Seti Çelik Krom Lastik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6HHW Modeli: 48-22-2507Çapraz Referans: 19MU84
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
€42.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücü Seti
Blade MalzemeÇelik, Krom
Renk koduEvet
HandleKauçuk
Renk TaşıSiyah Tutuşlu Kırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Büyü9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"
Hex Boyutu1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Parça sayısı7
Uzunluk7 14" ila 7 1/2"
SAE veya MetrikSAE
ŞaftOyuk
Sap Uzunluğu3"
Shank MalzemesiÇelik
Sap Tipiİçi Boş Hex
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex Boyutu+Parça sayısıUzunlukSAE veya MetrikŞaftÜcret
MILWAUKEE 48-22-2404 Somun Sürücü Seti Çelik Krom Kauçuk | AF6HHK 19MU72 48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Somun Sürücü Seti46"SAEBüyü€44.18
MILWAUKEE 48-22-2407 Somun Sürücü Seti Çelik Krom Kauçuk | AF6HHU 19MU82 48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Somun Sürücü Seti77 14" ila 7 1/2"SAEİçi boş, Hex€78.63
MILWAUKEE 48-22-2417 Somun Sürücü Seti Çelik Krom Kauçuk | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmSomun Sürücü Seti77 14" ila 7 1/2"metrikİçi boş, Hex€87.16
MILWAUKEE 48-22-2517 Somun Sürücü Seti Çelik Krom Kauçuk | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmManyetik Somun Sürücü Seti77 14" ila 7 1/2"metrikOyuk€140.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-22-2507 Somun Anahtarı Seti Çelik Krom Lastik
€42.00 / Adet