Milwaukee 48-22-6106 | Çapraz Kesiciler | 36xe14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-22-6106 Çapraz Kesiciler | AH7NLU 36XE14

MILWAUKEE 48-22-6106 Çapraz Kesiciler

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NLU Modeli: 48-22-6106Çapraz Referans: 36XE14
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
€35.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / Malzemesi11/32 "Kablo
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiYastık Tutacağı
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu49 / 64 "
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma29 / 32 "
Burun TipiOval
Uzunluk6"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği7 / 64 "
Takım Uzunluğu6"
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız
  • ESD Safe: Hayır
  • Tel Sıyırıcı: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene UzunluğuÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukTakım UzunluğuÜcret
MILWAUKEE 48-22-6107 Çapraz Kesiciler | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"€36.96
MILWAUKEE 48-22-6108 Çapraz Kesiciler | AH7NLR 36XE12 48-22-610815 / 16 "13 / 32 "1-5 / 64 "8"8"€40.62
MILWAUKEE 48-22-6105 Çapraz Kesiciler, Gömme, 7/8 İnç Çene Lg, 1/8 İnç Çene Genişliği, 5 İnç Genel Lg | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€21.29
MILWAUKEE 48-22-6550 Çapraz Kesiciler, Oluk Bağlantısı, 2 İnç | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€37.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-22-6106 Çapraz Kesiciler
€35.33 / Adet