Milwaukee 48-89-9212 | Kademeli Matkap Ucu Hss 5 Boyutlar 7/8-1-3/8 İnç | 19rk82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-89-9212 Adım Matkap Ucu Hss 5 Boyut 7/8-1-3/8 İnç | AF6JFD 19RK82

MILWAUKEE 48-89-9212 Kademeli Matkap Ucu Hss 5 Boy 7/8-1-3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6JFD Modeli: 48-89-9212Çapraz Referans: 19RK82

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€98.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kademeli Matkap Ucu
Bit Uzunluğu3 1 / 16 "
BitişSiyah oksid
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Delik Ölçü Sayısı5
Şaft Boyutu3 / 8 "
Sap Tipi(3) Daireli Yuvarlak
Boyut aralığı7/8" to 1-3/8"
Dahil Boyutlar7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Adım Kalınlığı3/16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)14.94
Gemi uzunluğu (cm)3.51
Gemi genişliği (cm)12.4
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuŞaft BoyutuBoyut aralığıDahil BoyutlarÜcret
MILWAUKEE 48-89-9201 Kademeli Matkap Ucu Hss 13 Boyutlar 1 / 8-1 / 2 İnç | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "ila 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€32.81
MILWAUKEE 48-89-9202 Kademeli Matkap Ucu Hss 6 Boyutlar 3 / 16-1 / 2 İnç | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "ila 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€69.13
MILWAUKEE 48-89-9203 Kademeli Matkap Ucu Hss 9 Boyutlar 1 / 4-3 / 4 İnç | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "ila 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€63.00
MILWAUKEE 48-89-9204 Kademeli Matkap Ucu Hss 12 Boyutlar 3 / 16-7 / 8 İnç | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "ila 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€59.06
MILWAUKEE 48-89-9205 Kademeli Matkap Ucu Hss 10 Boyutlar 1 / 4-1-3 / 8 İnç | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€131.25
MILWAUKEE 48-89-9206 Adım Matkap Ucu Hss 2 Boyut 3/8-1/2 İnç | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "ila 1/2"3 / 8 ", 1 / 2"€42.00
MILWAUKEE 48-89-9207 Kademeli Matkap Ucu Hss 1 Boyut 7/8 In / adımlarla | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "Adımlarla 7/8 "7 / 8 "€109.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-89-9212 Kademeli Matkap Ucu Hss 5 Boy 7/8-1-3/8 İnç
€98.44 / Adet