<span Class='notranslate'>Milwaukee </span> 49-22-0071 | Wood Boring Bit Set 6-1/16 In Length Pk6 | 45l171 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-22-0071 Wood Boring Bit Set 6-1/16 In Length Pk6 | AG6RGJ 45L171

MILWAUKEE 49-22-0071 Wood Boring Bit Set 6-1/16 In Length Pk6

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RGJ Modeli: 49-22-0071Çapraz Referans: 45L171

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€44.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Delme Bit Seti
Bit Çapı1 / 2 "
İnşaatKarbon çelik
Çap1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı6
Uzunluk6 1 / 16 "
Şaft BoyutuHex 1/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8207600061

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-22-0071 Wood Boring Bit Set 6-1/16 In Length Pk6
€44.94 / Adet