Milwaukee 49-22-4175 | Delik Testere Seti Buz Sert 1-5/8 İnç 15 Adet | 11c839 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-22-4175 Delik Testere Kiti Buz Sert 1-5/8 İnç 15 Adet | AA2VDP 11C839

MILWAUKEE 49-22-4175 Delik Testere Seti Buz Sert 1-5/8 İnç 15 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VDP Modeli: 49-22-4175Çapraz Referans: 11C839
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
€131.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
İnşaatBuzla Sertleştirilmiş Bi-Metal
Maks. Kesme derinliği1-5 / 8 "
Parça sayısı15
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 3-1 / 2" L
Adım StiliDeğişken Adım
Testere Ölçüleri Aralığı3/4" to 2-1/2"
Şaft Boyutu3/8 "ve 7/16" Hex
DişDeğişken
İnç başına diş4/6
Konu Boyutu1/2-20 and 5/8-18
Diş malzemesiYüksek Hızlı Çelik
TipBuzla Sertleştirilmiş Bi-Metal
Çardak kullan3TGR9 veya 3TGT4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Milwaukee 49-22-4175 delik testeresi seti, farklı boyutlarda deliklerin hassas şekilde oluşturulmasını gerektiren verimli delik kesme uygulamaları için idealdir. İnşaat, ahşap işleme, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve metal işlemede yumuşak alaşımları kesmek, çelik ve alüminyumu kesmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Verimli kesme performansı için gelişmiş 3.5 TPI diş tasarımına sahiptir.
  • Bu HOLE DOZER kitinin termoset kaplaması sürtünmeyi ve sürtünmeyi en aza indirerek genel hızı ve kablosuz verimliliği artırır.
  • Esnek kit konfigürasyonları için değiştirilebilir mandallara sahiptir.
  • Bu kit, delik testeresinin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için üstte ve altta güçlendirilmiş ızgaralara sahiptir.
  • Fiş Jakı tasarımı, fişin hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. Kesme derinliğiParça sayısıŞaft Boyutuİnç başına dişÇardak kullanÜcret
MILWAUKEE 49-22-4025 Delik Testere Kiti Buz Sert 1-5/8 İnç 13 Adet | AA2VDL 11C836 49-22-4025Genel Amaçlı Delik Testere Seti1-5 / 8 "133/8 "altıgen4/63TGR9 veya 5TJC9€187.86
MILWAUKEE 49-22-4105 Delik Testere Kiti Buz Sert 1-5/8 İnç 19 Adet | AA2VDM 11C837 49-22-4105Elektrikçiler Delik Testere Seti1-5 / 8 "193/8 "ve 7/16" Hex4/6Pilot Uçlu İki Arrbors€406.99
MILWAUKEE 49-22-4800 Delik Testere Kiti 3 Parça Bi-metal | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Delik Testere Seti1 / 2 "--8-€79.42
MILWAUKEE 49-22-4006 Delik Testere Kiti, Bi-Metal Diş | CH6KCB 489P12 49-22-4006Delik Testere Seti1.625 "10-4-€45.94
TEKLİF TALEBİ
MILWAUKEE 49-22-4143 Delik Testere Kiti, Bi-Metal Diş | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Delik Testere Seti-12-3.5-€200.63
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-22-4175 Delik Testere Seti Buz Sert 1-5/8 İnç 15 Adet
€131.25 / Adet