Milwaukee 49-57-0564 | Tang Drive Çelik Hawg Kesici 9/16 In | 48z570 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-57-0564 Tang Drive Steel Hawg Cutter 9/16 inç | AD6QZT 48Z570

MILWAUKEE 49-57-0564 Tang Drive Çelik Hawg Kesici 9/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QZT Modeli: 49-57-0564Çapraz Referans: 48Z570
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
€150.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tang Sürücü Delik Kesici
Maks. Kesme derinliği1"
Parça sayısı1
Diş sayısı3
Dia'yı gördüm.9 / 16 "
Şaft Boyutu3 / 4 "
beden9 / 16 "
Bahşişkarbit
Diş malzemesiKarbür Uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıDia'yı gördüm.bedenÜcret
MILWAUKEE 49-57-0251 Tang Sürücü Çelik Hawg Kesici 1/2 inç | AD6QZR 48Z569 49-57-025131 / 2 "1 / 2 "€146.67
MILWAUKEE 49-57-0626 Tang Sürücü Çelik Hawg Kesici 5/8 inç | AD6QZU 48Z571 49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€150.27
MILWAUKEE 49-57-0689 Tang Sürücü Çelik Hawg Kesici 11/16 inç | AD6QZV 48Z572 49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€146.11
MILWAUKEE 49-57-0939 Tang Drive Steel Hawg Cutter 15/16 inç | AD6QZW 48Z576 49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€169.54
MILWAUKEE 49-57-0752 Tang Sürücü Çelik Hawg Kesici 3/4 inç | AG6VDH 48Z573 49-57-075263 / 4 "-€146.28
MILWAUKEE 49-57-0814 Tang Sürücü Çelik Hawg Kesici 13/16 inç | AG6VDJ 48Z574 49-57-0814613 / 16 "-€154.63
MILWAUKEE 49-57-0877 Tang Tahrikli Çelik Hawg Kesici 7/8 In | AG6VDK 48Z575 49-57-087767 / 8 "-€157.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-57-0564 Tang Drive Çelik Hawg Kesici 9/16 In
€150.70 / Adet