Milwaukee 49-57-1250 | Karbür Delik Kesici 1 1/4 İnç Kesim D 2 In | 4ak64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-57-1250 Karbür Delik Kesici 1 1/4 İnç Cut D 2 In | AD6UCV 4AK64

MILWAUKEE 49-57-1250 Karbür Delik Kesici 1 1/4 İnç Kesim D 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UCV Modeli: 49-57-1250Çapraz Referans: 4AK64
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
€281.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Delik Kesici
Keskin kenarİç / Dış Çoklu Karbür Uçlu
Maks. Kesme derinliği2"
Diş sayısı6
Dia'yı gördüm.1.25 "
Şaft Boyutu3 / 4 "
beden1 1/4 Lb.
Konu BoyutuM18 x 1.5
Diş malzemesiKarbür Uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıDia'yı gördüm.bedenÜcret
MILWAUKEE 49-57-0750 Karbür Delik Kesici 3/4 İnç Kesim D 2 In | AD6UCL 4AK56 49-57-075063 / 4 "3 / 4 "€160.14
MILWAUKEE 49-57-0812 Karbür Delik Kesici 13/16 İnç Kesim D 2 In | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€171.28
MILWAUKEE 49-57-0875 Karbür Delik Kesici 7/8 İnç Cut D 2 In | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€177.70
MILWAUKEE 49-57-0937 Karbür Delik Kesici 15/16 İnç Kesim D 2 In | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€200.08
MILWAUKEE 49-57-1000 Karbür Delik Kesici 1 İnç Cut D 2 In | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"€206.81
MILWAUKEE 49-57-1062 Karbür Delik Kesici 1 1/16 İnç Kesim D 2 Giriş | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "€210.16
MILWAUKEE 49-57-1125 Karbür Delik Kesici 1 1/8 İnç Kesim D 2 In | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "€245.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-57-1250 Karbür Delik Kesici 1 1/4 İnç Kesim D 2 İnç
€281.11 / Adet