Milwaukee 49-57-2750 | Dişli Çelik Hawg Kesici 2-3/4 In | 48z610 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-57-2750 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-3/4 In | AD6RAK 48Z610

MILWAUKEE 49-57-2750 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RAK Modeli: 49-57-2750Çapraz Referans: 48Z610

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€796.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Delik Kesici
Maks. Kesme derinliği2"
Parça sayısı1
Diş sayısı7
Dia'yı gördüm.2.75 "
Şaft Boyutu3 / 4 "
beden2-3 / 4 "
Konu BoyutuM18 x 1.5
Bahşişkarbit
Diş malzemesiKarbür Uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıDia'yı gördüm.bedenÜcret
MILWAUKEE 49-57-1312 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-5 / 16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€282.41
MILWAUKEE 49-57-1437 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-7 / 16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€310.42
MILWAUKEE 49-57-1750 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-3 / 4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€488.42
MILWAUKEE 49-57-1812 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-13 / 1 In | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€466.96
MILWAUKEE 49-57-2060 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-1 / 16 inç | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€635.81
MILWAUKEE 49-57-2120 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-1 / 8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€630.35
MILWAUKEE 49-57-2250 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-1 / 4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€698.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-57-2750 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-3/4 In
€796.20 / Adet