Milwaukee 49-57-8309 | Sac Kesici 7/8 In | 48z645 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-57-8309 Sac Metal Kesici 7/8 inç | AG6VGQ 48Z645

MILWAUKEE 49-57-8309 Sac Metal Kesici 7/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6VGQ Modeli: 49-57-8309Çapraz Referans: 48Z645

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€58.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik Kesici
Maks. Kesme derinliği3 / 16 "
Diş sayısı4
Pilot Matkap Boyutu3/8 "çap x 2-3 / 4" L
Dia'yı gördüm.7 / 8 "
Şaft Boyutu3 / 8 "
Diş malzemesiKarbür Uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207504060

Ürün Detayı:

  • Yedek Çardak No.:Mfr. No. 49-57-0035
  • ,
  • Yedek Pilot Matkap No.:Mfr. No. 49-57-0038

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıDia'yı gördüm.Ücret
MILWAUKEE 49-57-8305 Sac Metal Kesici 3/4 inç | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "€54.61
MILWAUKEE 49-57-8311 Sac Kesici 1 In | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"€69.77
MILWAUKEE 49-57-8315 Sac Kesici 1-1 / 8 In | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "€74.52
MILWAUKEE 49-57-8317 Sac Kesici 1-7 / 32 In | AG6VGU 48Z648 49-57-831741-7 / 32 "€73.28
MILWAUKEE 49-57-8319 Sac Kesici 1-1 / 4 In | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "€80.57
MILWAUKEE 49-57-8321 Sac Kesici 1-5 / 16 inç | AG6VGW 48Z650 49-57-832141-5 / 16 "€78.93
MILWAUKEE 49-57-8323 Sac Kesici 1-3 / 8 In | AG6VGX 48Z651 49-57-832341.375 "€86.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-57-8309 Sac Metal Kesici 7/8 İnç
€58.39 / Adet