MILWAUKEE 5268-21 Sds İpli Döner Çekiç 7.7 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Çekiç |
Amper | 8 |
Yatak | Top ve Merdane |
Dakikada Darbe | 1 için 5500 |
Chuck Tipi | GBF(SDS) |
Kordon | 8 ft. |
Çekirdek Bit Kapasitesi | 4" |
Darbe Enerjisi | 3.6 ft.-lb. |
Yüksüz RPM | 1 için 1500 |
Geri | Evet |
Katı Bit Kapasitesi | 1-1 / 8 " |
Takım Uzunluğu | 12.5 " |
Takım Ağırlığı | 7.7 lb |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 8467290080 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00