MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Yıkım Çekici 14.0 A
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkım Çekici |
Amper | 14.0 |
120V'da Amper | 14.0 |
Dakikada Darbe | 975 için 1950 |
Sürüş Sistemi (Drive System) | SDS Max |
Kolu tipi | D-Kolu |
Darbe Enerjisi | 19.9 Ft.-Lb. |
Takım Uzunluğu | 27.5 " |
Alet Deposu Dahil | Yıkım Çekiç Kitleri |
Takım Ağırlığı | 27.75 Lb. |
Gerilim | 120 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.23 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8467290080 |
Menşe Ülkesi | CZ |
C. Başlıca faktörler arasında güç ve darbe enerjisi, ayna tipi uyumluluğu, konfor için sap tasarımı, titreşim azaltma teknolojisi, taşınabilirlik için ağırlık, tetik kilidi gibi güvenlik özellikleri, uygulamalardaki çok yönlülük ve kablo tipi ve uzunluğu yer alır.
A.
A.
PLATFORM | Model | Dakikada Darbe | Kolu tipi | Takım Uzunluğu | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5446-21 | 2200/2840 | D Kolu | 18 " | 15.9 Lb. | €1,240.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00