MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Kırıcı 15a @ 120v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Çekiç |
Amper | 15 |
Dakikada Darbe | 975 için 1950 |
Chuck Tipi | SDS Max |
Kordon | 10 ft. |
Çekirdek Bit Kapasitesi | 6" |
Darbe Enerjisi | 19.9 ft.-lb. |
Yüksüz RPM | 125 için 250 |
Geri | Yok hayır |
Katı Bit Kapasitesi | 2" |
Takım Uzunluğu | 27.5 " |
Takım Ağırlığı | 27.8 lb |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.23 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 8467290080 |
Menşe Ülkesi | CZ |
PLATFORM | Model | Amper | Dakikada Darbe | Yüksüz RPM | Takım Uzunluğu | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5317-21 | 10.5 | 3000 | 450 | 17.375 " | 15 lb | €744.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00