Milwaukee 6742-20 | Alçıpan Tornavidası Rpm 4000 6.5a 120 V | 6kx33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 6742-20 Alçıpan Tornavida Rpm 4000 6.5a 120 V | AE9MTX 6KX33

MILWAUKEE 6742-20 Alçıpan Tornavida Devir 4000 6.5a 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MTX Model: 6742-20Çapraz Referans: 6KX33
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
€163.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçıpan Tornavida
Amper6.5
120V'da Amper6.5
YatakTop ve Merdane
ClutchOlumlu
Kordon10 ft. 2 İletken
Yüksüz RPM0-4000
Şaft Boyutu1/4 Altıgen
Hız KontrolRSV
Takım Uzunluğu12.7 "
Takım Ağırlığı3.5 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)33.27
HS kodu8467290040
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 6742-20 Alçıpan Tornavida Devir 4000 6.5a 120 V
€163.25 / Adet