Milwaukee 6852-20 | Sac Kesme Makası 0-2500 Spm 7.0 A 120 V | 2wa31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 6852-20 Sac Metal Kesme 0-2500 Spm 7.0 A 120 V | AC3TWM 2WA31

MILWAUKEE 6852-20 Sac Kesme 0-2500 Spm 7.0 A 120 V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3TWM Model: 6852-20Çapraz Referans: 2WA31 / 6Z047
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
€420.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İpli Sac Makas
120V'da Amper6.8
YatakTop ve Merdane
Kordon8-Ft. 3-Şart.
Min. Yarıçapı Kesme7
Yüksüz Vuruş / Dakika0-2500
Hız aralığı15 FPM Kesim
Paslanmaz Çelik Kapasite20 Ölçer
Çelik Kapasitesi18 Ölçer
Takım Uzunluğu12.3 "
Takım Ağırlığı4.0 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8467290085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Atık Kıvrılma (13/64 In.)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 6852-20 Sac Kesme 0-2500 Spm 7.0 A 120 V
€420.49 / Adet