Mip Mip-1100-12 | Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8QDC Modeli: MIP-1100-12Çapraz Referans: 5ZW62
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
€116.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Çemberleme Yapıştırıcı
ActionÖn Eylem
RenkGri, Kırmızı
Sap uzunluğu14 "
Kolu MalzemePlastik
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çember Genişliği1 / 2 "
Min. Çember Genişliği1 / 2 "
Toplam yükseklik1"
Uzunluk16 "
toplam Genişlik6"
Mühür türüGeçmeli
Askı Genişliği1 / 2 "
stilÖn Eylem
Yüzey tipiDüz
Takım Ağırlığı3 lbs.
TipMühürleyen Aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Menşe ÜlkesiHindistan

Ürün Detayı:

Markanın MIP-1100-12 çemberleme makinesi, yüklerin ve paketlerin metal çemberleme ile sabitlenmesi için idealdir. Taşıma sırasında gönderilerin stabilitesinin ve güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bu manuel kapatma makinesi depolarda, fabrikalarda ve lojistik merkezlerinde kullanılır. Çemberi sıkıştırıp kapatarak eşyaların kaymasını önler, hasar veya kaza riskini azaltır.

Özellikler:

  • Çemberleme bağlantılarının güvenliğini artırmak için çift çentikli bağlantı tasarımına sahiptir.
  • Bu çemberleme kapatıcı, rahat bir tutuş ve kaldıraç sağlamak için 14 inçlik bir sapla birlikte gelir.
  • Daha fazla çemberleme güvenliği için iki taraflı sıkma özelliğine sahiptir.
  • Bu mühürleyici dayanıklılık ve sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Kullanıcı konforunu artırmak için sap üzerinde plastik bir kaplama bulunur.
  • Bu alet, çemberleme bağlantılarının güvenliğini ve gücünü artırmak için çift çentikli bir bağlantı tasarımına sahiptir.
  • Kullanım sırasında kolay erişime ve kontrole izin vererek çemberleme işlemleri için verimli bir ön hareketli stile sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu çemberleme kapatıcıyı kullanırken hangi güvenlik önlemlerine uymalıyım?

A.

  • Kullanmadan önce çemberleme sızdırmazlık elemanını herhangi bir hasar veya aşınma açısından dikkatlice inceleyin.
  • Aleti iyi aydınlatılmış ve kontrollü bir ortamda çalıştırın.
  • Gerilmeleri veya düşmeleri önlemek için kapatıcıyı kullanırken sabit ve dengeli bir duruş sağlayın.
  • Ani veya aşırı kuvvet kullanmaktan kaçınarak aleti dikkatli bir şekilde kullanın.
  • Yaralanmaları önlemek için ellerinizi ve vücudunuzun uzuvlarını hareketli parçalardan uzak tutun.
  • Bağlanan yükün sabit olduğundan ve doğru konumlandırıldığından emin olun.
  • Kayışı alete güvenli bir şekilde sabitleyin ve geçmeli contadan geçirin.
  • Beklenmeyen kopmaları önlemek için çember gerginliğini serbest bırakırken dikkatli olun.
  • Kullanılmadığı zaman mühürleyiciyi belirlenmiş ve güvenli bir yerde saklayın.
  • Özellikle çocukların araca yetkisiz erişimini önleyin.

S. Bu MIP-1100-12 çemberleme kapatma makinesi çemberleme için ne tür contalar kullanıyor?

A. Bu çemberleme kapatıcı, çemberlemenin yerinde kapatılması için geçmeli contalar kullanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı GenişliğiUzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikMühür türüÜcret
MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Çemberleme Kapatma Makinesi, Normal Hizmet, Tek Çentik, Yukarı Kesim, 3/4 İnç Boyut, Çelik | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Itmek€158.38
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Çemberleme Kapatma Makinesi, Normal Hizmet, Çift Çentikli, Aşağı Kesim, 3/4 İnç Boyut, Çelik | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Geçmeli€136.93
MIP RC TOOLS MIP-1100-58 Çemberleme Kapatıcı, Normal Hizmet, Çift Çentikli, Aşağı Kesim, 5/8 İnç Boyut, Çelik | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Geçmeli€116.45
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 Çemberleme Kapatma Makinesi, Normal Hizmet, Tek Çentik, Yukarı Kesim, 1/2 İnç Boyut, Çelik | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Itmek€127.91
MIP RC TOOLS MIP-1120-58 Çemberleme Kapatma Makinesi, Normal Hizmet, Tek Çentik, Yukarı Kesim, 5/8 İnç Boyut, Çelik | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Itmek€127.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width
€116.45 / Adet