MIP RC TOOLS MIP-8000 Dağıtıcı, Hafif Hizmet, Salınımlı, 3 İnç Çekirdek Çapı.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çemberleme Dağıtıcı |
Renk | Siyah |
Bitiş | Parlak |
Maks. Alan sayısı Çember Genişliği | 1-1 / 4 " |
Min. Çember Genişliği | 3 / 8 " |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Çember Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MIP-5000 | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00