Mitutoyo 103-218 | Mikrometre 3-4 İnç 0.0001 Cırcır | 5c684 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 103-218 Mikrometre 3-4 İnç 0.0001 Cırcır | AE3CDA 5C684

MITUTOYO 103-218 Mikrometre 3-4 İnç 0.0001 Cırcır

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CDA Model: 103-218Çapraz Referans: 5C684
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
€287.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Mikrometre
ÖrsKarbür, Düz
Aralık3 ila 4 "
çözüm0.0001 "
milDüz
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrsAralıkçözümYüksükÜcret
MITUTOYO 293-130 Dış Mikrometre 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Düz Karbür Uçlu0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-€2,699.14
MITUTOYO 101-113CERT Dış Mikrometre 0-1 Cırcır Nist Kutusu | AC6VBH 36J717 101-113CERTkonik0 ila 1 "0.0001 "mandal€279.72
MITUTOYO 101-114 Mikrometre 1-2 İnç 0.0001 İnç Cırcır | AD6XMK 4CGA4 101-114Düz1 ila 2 "0.0001 "mandal€229.98
MITUTOYO 103-177 Mikrometre 0-1 İnç 0.001 İnç Emaye | AD6XMM 4CGC4 103-177Düz0 ila 1 "0.001 "mandal€180.74
MITUTOYO 103-136 Mikrometre 1-2 İnç 0.0001 İnç Sürtünme | AD6XMN 4CGC6 103-136Düz1 ila 2 "0.0001 "Sürtünme€202.56
MITUTOYO 103-180 Mikrometre 3-4 İnç 0.001 İnç Cırcır | AD6XMP 4CGC7 103-180Düz3 ila 4 "0.001 "mandal€239.90
MITUTOYO 103-221 Mikrometre 6-7 Inch 0.0001 In | AD6XMQ 4CGC8 103-221Düz6 ila 7 "0.0001 "mandal€332.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 103-218 Mikrometre 3-4 İnç 0.0001 Cırcır
€287.65 / Adet