Mitutoyo 112-237 | Nokta Mikrometresi 0-1 İnç 30 Derece Karbür | 4cgd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 112-237 Noktalı Mikrometre 0-1 İnç 30 Derece Karbür | AD6XMY 4CGD9

MITUTOYO 112-237 Noktalı Mikrometre 0-1 İnç 30 Derece Karbür

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XMY Model: 112-237Çapraz Referans: 4CGD9
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
€328.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nokta Mikrometre
ÖrsNokta
Örs Malzemesikarbit
belgelemeTeftiş sertifikası
IP Rating65
Kilit Somunu Tipimanivela
Çalışmaondalık gösterici
Aralık0 ila 1 "
çözüm0.001mm
SPC ÇıkışıYok hayır
milNokta
Mil Malzemesikarbit
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışmaAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 112-177 Noktalı Mikrometre 0-1 İnç 15 Derece Çelik | AD6XMV 4CGD6 112-177ondalık gösterici0 ila 1 "0.00005 "/ 0.001 mmEvet€326.60
MITUTOYO 112-189 Noktalı Mikrometre 0-1 İnç 15 Derece Karbür | AD6XMW 4CGD7 112-189ondalık gösterici0 ila 1 "0.00005 "/ 0.001 mmEvet€417.38
MITUTOYO 112-225 Noktalı Mikrometre 0-1 İnç 30 Derece Çelik | AD6XMX 4CGD8 112-225ondalık gösterici0 ila 1 "0.001mmYok hayır€243.48
MITUTOYO 342-361-30 Dijital Nokta Mikrometre 0-1 İnç 30 Derece | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Elektronik Dijital0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€771.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 112-237 Noktalı Mikrometre 0-1 İnç 30 Derece Karbür
€328.26 / Adet