Mitutoyo 129-131 | Derinlik Mikrometresi 0-4 İnç 4 İnç Taban 4 Çubuk | 4cgh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 129-131 Derinlik Mikrometresi 0-4 İnç 4 İnç Tabanlı 4 Çubuk | AD6XPD 4CGH3

MITUTOYO 129-131 Derinlik Mikrometresi 0-4 İnç 4 İnç Taban 4 Çubuk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XPD Model: 129-131Çapraz Referans: 4CGH3
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
€341.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kilit Somunu TipiÇubuk
Gösterge Sayısı1
Ölçü Çubuğu Sayısı4
Aralık0 ila 4 "
çözüm0.001 "/ 0.01 mm
Çubuk Dia.0.157 "
Çubuk türüAyarlanabilir
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuAralıkçözümÜcret
MITUTOYO 129-150 Derinlik Mikrometresi 0-12 4 İnç Tabanlı 12 Çubuk | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 ila 12 "0.001 "/ 0.01 mm€582.50
MITUTOYO 129-127 Derinlik Mikrometresi 0 - 4 In | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 ila 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€264.05
MITUTOYO 129-128 Derinlik Mikrometresi 0 ila 6 In | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 ila 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€369.13
MITUTOYO 129-132 Derinlik Mikrometresi 0 ila 6 In | AE3CDU 5C724 129-1324"0 ila 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€338.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 129-131 Derinlik Mikrometresi 0-4 İnç 4 İnç Taban 4 Çubuk
€341.01 / Adet