Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 145-193 İç Mikrometre 0.2 - 1.2 İnç | AD6XRQ 4CGT8

MITUTOYO 145-193 İç Mikrometre 0.2 - 1.2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XRQ Model: 145-193Çapraz Referans: 4CGT8
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
€340.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrometre İçinde
ÖrsPin
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kilit Somunu TipiKelepçe
Aralık0.2 ila 1.2 "
çözüm0.001 "
SPC ÇıkışıEvet
milPin
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrsAralıkSPC ÇıkışımilYüksükÜcret
MITUTOYO 139-202 İç Mikrometre 4 - 40 In | AD6XRP 4CGT7 139-202kavisli4 ila 40 "Yok hayır-Sade€567.18
MITUTOYO 139-201 İç Mikrometre 1.5 - 12 In | AD8MTG 4LA56 139-201kavisli1.5 ila 12 "Yok hayır-Sade€369.42
MITUTOYO 141-208 İç Mikrometre 2 ila 8 In | AD8MTH 4LA57 141-208Düz2 ila 8 "Yok hayır-Sade€277.59
MITUTOYO 141-233 İç Mikrometre 2 ila 12 In | AD8MTJ 4LA58 141-233Düz2 ila 12 "Yok hayır-Sade€340.07
MITUTOYO 145-195 İç Mikrometre 0.001 Çelik | AG3PLA 33RK26 145-195Düz2 ila 3 "Yok hayırÇelikCırcır Durdurma€387.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 145-193 İç Mikrometre 0.2 - 1.2 İnç
€340.10 / Adet