Mitutoyo 178-561-02a | Yüzey Test Cihazı Renkli 14200 Mikron | 5rcg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 178-561-02A Yüzey Test Cihazı Renkli 14200 Mikron | AE6ECA 5RCG9

MITUTOYO 178-561-02A Yüzey Test Cihazı Renkli 14200 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ECA Modeli: 178-561-02AÇapraz Referans: 5RCG9
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
€3,519.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Test Cihazı
boyutlarEkran 6-1 / 4 L x 2W x 2-1 / 2 "H, Tahrik Ünitesi 4-1 / 2 L x 1W x 1" H
Ölçüm aralığıMAX Z Aralığı 14200 mikronin
ÇıktıSPC, USB, RS-232
Power SupplyPil ve AC Adaptörü
ProfilRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, Rdeltaa, Rdeltaq, Rlr, Rmr, Rmr (c) , Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Analiz Grafiği (Evet)
  • Keyfi Uzunluk (In.) (0.010 - 0.630 "(0.0001" Aralık))
  • Kesme Uzunluğu (İn.) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")
  • Örnekleme Aralık Sayısı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  • Örnekleme Uzunluğu (In.) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 178-561-02A Yüzey Test Cihazı Renkli 14200 Mikron
€3,519.52 / Adet