Mitutoyo 182-111 | Çelik Cetvel 150 X 19mm 1mm 0.5mm | 4cgu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 182-111 Çelik Kural 150 x 19mm 1mm 0.5mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 Çelik Cetvel 150 x 19mm 1mm 0.5mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XRV Model: 182-111Çapraz Referans: 4CGU9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€21.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik kuralı
İnşaatSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Paslanmaz Çelik
BitişSaten Krom
Mezuniyetler1 mm, 1/2 mm
uzunluk150mm
İşaretleriSiyah
genişlik19mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlergenişlikÜcret
MITUTOYO 182-211 Çelik Kural 150 x 12.7mm 1mm 0.5mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€33.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 182-111 Çelik Cetvel 150 x 19mm 1mm 0.5mm
€21.50 / Adet