Mitutoyo 184-303s | Sentez Ölçer | 16x227 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 184-303S Algılayıcı Mastar | AA8AGP 16X227

MITUTOYO 184-303S Sentil Mastarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AGP Modeli: 184-303SÇapraz Referans: 16X227
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
€127.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Feeler Mastar Seti
Bıçak uzunluğu6"
Bıçak genişliği1/2 (13 mm)
MalzemeÇelik
Kalınlık28 Yaprak, 0.05 - 0.15 mm x 0.01 mm, 0.2 - 1 mm x 0.05 mm
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuÜcret
MITUTOYO 184-313S Algılayıcı Mastar | AA8AGQ 16X228 184-3134"€121.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 184-303S Sentil Mastarı
€127.94 / Adet