Mitutoyo 2417s | Kadranlı Gösterge 0.001 X 1.00 İnç 0-50-0 Lug | 6nrc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 2417S Kadran Göstergesi 0.001 x 1.00 İnç 0-50-0 Lug | AE9YDU 6NRC1

MITUTOYO 2417S Komparatör Göstergesi 0.001 x 1.00 İnç 0-50-0 Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YDU Model: 2417SÇapraz Referans: 6NRC1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€163.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
AGD numarasıYGD 2
Geri TipiTemmuz
Rulman TipiSade
Temas Noktası Dia.1 / 8 "
Temas Noktası StiliKarbür Topu
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-50-0
Boyutu Dial2.24 "
Mezuniyetler0.001 "
Aralık0 ila 1 "
Devir Başına Aralık0.100 "
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9026806000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Kilidi (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerRulman TipiYatakAralıkÇerçeveKalibrasyon SertifikasıRenkDizaynÜcret
MITUTOYO 1960T Kadran Göstergesi | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmSadeSade1mmAyarlanabilir-SarıYGD 1€200.37
MITUTOYO 2046S-11 Kadran Göstergesi | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmMücevherliMücevherli10mmAyarlanabilir-Sarı-€150.01
MITUTOYO 2047S Kadran Göstergesi | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmSadeSade10mmAyarlanabilir-SarıYGD 2€167.80
MITUTOYO 2109SB-10 Kadran Göstergesi | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmMücevherliMücevherli1mmAyarlanabilir-SarıYGD 2€281.09
MITUTOYO 2929S-62 Kadran Göstergesi | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmSadeSade0.8mmAyarlanabilir-SarıYGD 2€164.88
MITUTOYO 1410s Kadran Göstergesi 0.001 Grad 0-0.25 İnç Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "SadeMücevhersiz0.25 "tırtıklı-BeyazYGD 1€153.26
MITUTOYO 2424S-19 Kadran Göstergesi Agd 2 2 Giriş | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "MücevherliMücevherli2"AyarlanabilirYok hayırBeyazYGD 2€319.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 2417S Komparatör Göstergesi 0.001 x 1.00 İnç 0-50-0 Lug
€163.96 / Adet