Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 250-312 Dijital Mikrofon Kafası | CT3UPY 39X327

MITUTOYO 250-312 Dijital Mikrofon Kafası

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3UPY Model: 250-312Çapraz Referans: 39X327
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
€236.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+baş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MITUTOYO 148-104 Mekanik Mikrometre Kafası, mm - 13 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, mm Mil Çapı | CT3UPZ 54GE42 148-104Mekanik Mikrometre Kafası€100.97
MITUTOYO 148-853 Mekanik Mikrometre Kafası, mm - 13 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, mm Mil Çapı | CT3UQA 54GE52 148-853Mekanik Mikrometre Kafası€107.78
MITUTOYO 148-822 Mekanik Mikrometre Kafası, mm - 13 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, mm Mil Çapı | CT3UQB 45MY06 148-822Mekanik Mikrometre Kafası€96.80
MITUTOYO 148-804 Mekanik Mikrometre Kafası, mm - 13 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, mm Mil Çapı | CT3UQC 54GE48 148-804Mekanik Mikrometre Kafası€88.52
MITUTOYO 148-308 Mekanik Mikrometre Kafası, mm ila 13 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, 6.35 mm Mil Çapı | CT3UQD 54GE47 148-308Mekanik Mikrometre Kafası€96.08
MITUTOYO 150-190 Mekanik Mikrometre Kafası, mm ila 25 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, 6.35 mm Mil Çapı | CT3UQE 54GE53 150-190Mekanik Mikrometre Kafası€122.23
MITUTOYO 150-802 Mekanik Mikrometre Kafası, mm ila 25 mm Aralığı, 0.002 mm Doğruluk, 6.35 mm Mil Çapı | CT3UQF 54GE57 150-802Mekanik Mikrometre Kafası€129.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 250-312 Dijital Mikrofon Kafası
€236.63 / Adet