Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 293-349-30 Elektronik Mikrometre 0-1 Inch 0.0001 In | AD6XNU 4CGG2

MITUTOYO 293-349-30 Elektronik Mikrometre 0-1 İnç 0.0001 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XNU Modeli: 293-349-30Çapraz Referans: 4CGG2
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
€348.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Mikrometre
ÖrsDüz
Aralık0 - 1"/0 - 25 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9032200000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrs+AralıkçözümSPC ÇıkışıYüksükÜcret
MITUTOYO 193-213 Dijital Mikrometre 2-3 İnç Cırcır | AD6XNL 4CGF4 193-213DüzDijital Mikrometre2 ila 3 "0.0001 "-mandal€355.87
MITUTOYO 293-333-30 Elektronik Mikrometre 3-4 Inch Spc | AD6XNP 4CGF7 293-333-30DüzDijital Mikrometre3 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvetmandal€616.13
MITUTOYO 293-336-30 Elektronik Mikrometre 1-2 İnç 0.00005 In | AD6XNQ 4CGF8 293-336-30DüzDijital Mikrometre1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvetSürtünme€464.87
MITUTOYO 293-347-30 Elektronik Mikrometre 3-4 Inch 0.00005 In | AD6XNT 4CGG1 293-347-30DüzDijital Mikrometre3 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmYok hayırmandal€540.57
MITUTOYO 193-212 Dijital Mikrometre 1-2 İnç Sürtünme | AE3CDH 5C691 193-212Karbür, DüzDijital Dış Mikrometre1 ila 2 "0.0001 "Yok hayırSürtünme€311.69
MITUTOYO 193-111 Dijital Mikrometre Dış 0 - 25mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111Düzmikrometre0 - 25mm0.001mmYok hayırmandal€267.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 293-349-30 Elektronik Mikrometre 0-1 İnç 0.0001 İnç
€348.93 / Adet