Mitutoyo 293-832-30sertifika | Mikrometre 0-1/0-25.4mm Sürtünme Nist Kutusu | 36j710 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 293-832-30CERT Mikrometre 0-1 / 0-25.4mm Sürtünme Nist Kutusu | AC6VBA 36J710

MITUTOYO 293-832-30CERT Mikrometre 0-1/0-25.4mm Sürtünme Nist Kutusu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6VBA Modeli: 293-832-30CERTÇapraz Referans: 36J710
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
€296.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Digimatic Mikrometre
ÖrsDüz Karbür Uçlu
Kalibrasyon SertifikasıEvet
Aralık0 - 1"/0 - 25 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
YüksükSürtünme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıAralıkSPC ÇıkışıYüksükÜcret
MITUTOYO 293-345-30 Elektronik Dijital Mikrometre 1 - 2 In | AA8YCD 1ARD5 293-345-30Yok hayır1-2"/25-50 mmYok hayırmandal€365.23
MITUTOYO 293-831-30 Elektronik Mikrometre 0-1 İnç Cırcır | AA8YCE 1ARD6 293-831-30Yok hayır0-1"/0-25 mmYok hayırCırcır Durdurma€247.70
MITUTOYO 293-832-30 Elektronik Mikrometre 0-1 İnç Sürtünme | AA8YCF 1ARD7 293-832-30Yok hayır0-1"/0-25 mmYok hayırSürtünme€253.84
MITUTOYO 293-831-30CERT Mikrometre 0-1 / 0-25.4mm Cırcırlı Durdurucu Nist Kutusu | AC6VAZ 36J709 293-831-30CERTEvet0 - 1"/0 - 25 mm-Cırcır Durdurma€283.41
MITUTOYO 293-345-30CERT Mikrometre 1-2 / 25.4-50.8mm Cırcırlı Nist Kutusu | AC6VBB 36J711 293-345-30CERTEvet1 - 2"/25 - 50 mm-mandal€455.40
MITUTOYO 293-348-30CERT Mikrometre 0-1 / 0-25.4mm Sürtünme Nist Kutusu | AC6VBC 36J712 293-348-30CERTEvet0 - 1"/0 - 25 mm-Sürtünme€367.53
MITUTOYO 293-346-30 CERT Mikrometre 2-3 / 50.876.2mm Cırcırlı Nist Kutusu | AC6VBE 36J714 293-346-30 SERTİFİKAEvet2 - 3"/50 - 75 mm-mandal€564.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 293-832-30CERT Mikrometre 0-1/0-25.4mm Sürtünme Nist Kutusu
€296.45 / Adet