Mitutoyo 317-351-30 | Elektronik Derinlik Mikrometresi 0 - 6 In | 4gpy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 317-351-30 Elektronik Derinlik Mikrometresi 0 - 6 In | AD7VMP 4GPY7

MITUTOYO 317-351-30 Elektronik Derinlik Mikrometresi 0 ila 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7VMP Modeli: 317-351-30Çapraz Referans: 4GPY7
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
€936.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kilit Somunu TipiSeçici Düğme
Gösterge Sayısı1
Ölçü Çubuğu Sayısı6
Aralık0 ila 6 "
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
Çubuk Dia.0.157 "
Çubuk türüDeğiştirilebilir
SPC ÇıkışıEvet
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 317-351-30 Elektronik Derinlik Mikrometresi 0 ila 6 İnç
€936.13 / Adet