Mitutoyo 329-351-30 | Dijital Derinlik Mikrometresi 0 - 12 In | 4cgh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 329-351-30 Dijital Derinlik Mikrometresi 0 - 12 In | AD6XPF 4CGH7

MITUTOYO 329-351-30 Dijital Derinlik Mikrometresi 0 - 12 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XPF Modeli: 329-351-30Çapraz Referans: 4CGH7
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
€1,113.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kilit Somunu TipiÇubuk
Gösterge Sayısı1
Ölçü Çubuğu Sayısı12
Aralık0 ila 12 "
çözüm0.0001 "/ 0.001 mm
Çubuk Dia.0.157 "
Çubuk türüAyarlanabilir
SPC ÇıkışıEvet
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)49.02
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 329-351-30 Dijital Derinlik Mikrometresi 0 - 12 In
€1,113.79 / Adet