Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 395-351-30 Dijital Mikrometre 0 - 1 İnç Spc | AE9YCZ 6NPZ2

MITUTOYO 395-351-30 Dijital Mikrometre 0 ila 1 İnç Uzm.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YCZ Modeli: 395-351-30Çapraz Referans: 6NPZ2
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
€661.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Mikrometre
Örsküresel
Örs Malzemesikarbit
belgelemeTeftiş sertifikası
IP Rating65
Kilit Somunu Tipimanivela
ÇalışmaElektronik Dijital
Aralık0 - 1"/0 - 25 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
SPC ÇıkışıEvet
milDüz
Mil Malzemesikarbit
İşmili Boyutu0.250 "
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışmaAralıkçözümSPC ÇıkışımilÜcret
MITUTOYO 295-153 Küresel Mikrometre Düz 0-1 In | AA8YCG 1ARD8 295-153Dijital0 ila 1 "0.0001 "Yok hayırDüz€307.35
MITUTOYO 295-253 Küresel Mikrometre Küresel 1 inç | AA8YCH 1ARD9 295-253Dijital0 ila 1 "0.0001 "Yok hayırküresel€325.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 395-351-30 Dijital Mikrometre 0 ila 1 İnç Uzm.
€661.28 / Adet