Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 395-371-30 Küresel Örs/mil Mikrometre 0-1in | AD6XNX 4CGG5

MITUTOYO 395-371-30 Küresel Örs/mil Mikrometre 0-1 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XNX Modeli: 395-371-30Çapraz Referans: 4CGG5
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
€687.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Örs/İğ Mikrometresi
Örsküresel
Örs Malzemesikarbit
belgelemeTeftiş sertifikası
IP Rating65
Kilit Somunu Tipimanivela
ÇalışmaElektronik Dijital
Aralık0 - 1"/0 - 25.4 mm
çözüm0.001 "
SPC ÇıkışıEvet
milküresel
Mil Malzemesikarbit
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışmaAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 115-253 Şemik Örs/mil Mikrometre 0- In | AD6XNB 4CGE3 115-253ondalık gösterici0 ila 1 "0.0001 "Yok hayır€213.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 395-371-30 Küresel Örs/mil Mikrometre 0-1 inç
€687.95 / Adet