Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 422-331-30 Dijital Mikrometre Bıçağı 1 ila 2 İnç Uzm. AE9YDD 6NPZ6

MITUTOYO 422-331-30 Dijital Mikrometre Bıçağı 1 ila 2 İnç Uzm.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YDD Modeli: 422-331-30Çapraz Referans: 6NPZ6
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
€1,348.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bıçak Mikrometresi
Örskılıç
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
örs boyutu0.030 "
belgelemeTeftiş sertifikası
Kilit Somunu Tipimanivela
ÇalışmaElektronik Dijital
Aralık1 - 2"/25 - 50 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
SPC ÇıkışıEvet
milkılıç
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
İşmili Boyutu0.030 "
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 422-330-30 Dijital Mikrometre Bıçağı 0 - 1 İnç Spc | AE9YDC 6NPZ5 422-330-300 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€1,294.74
MITUTOYO 422-360-30 Dijital Mikrometre Bıçağı 0 - 1 İnç Spc | AE9YDE 6NPZ7 422-360-300 ila 1 "0.00005 "/ 0.001 mmEvet€1,342.24
MITUTOYO 122-125-10 Mekanik Bıçaklı Mikometre, 0 - 1 İnç Aralığı | CH6HRN 61LD35 122-125-100 "1 için"0.0001 "Yok hayır€418.36
MITUTOYO 122-126-10 Mekanik Bıçaklı Mikometre, 1 - 2 İnç Aralığı | CH6HRP 61LD36 122-126-101 "2 için"0.0001 "Yok hayır€453.02
MITUTOYO 122-128-10 Mekanik Bıçaklı Mikrometre, 3 - 4 İnç Aralığı | CJ2UJT 783T01 122-128-10---€478.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 422-331-30 Dijital Mikrometre Bıçağı 1 ila 2 İnç Uzm.
€1,348.16 / Adet