Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 468-271 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 2.5 İnç - 3 İnç/63.5 mm - 76.2 mm Aralığı, IP65 | CT3RAR 511K40

MITUTOYO 468-271 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 2.5 İnç - 3 İnç/63.5 mm - 76.2 mm Aralığı, IP65

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3RAR Model: 468-271Çapraz Referans: 511K40
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
€2,285.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrometre İçinde

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon Sertifikası+Ücret
MITUTOYO 193-211CERT Dijital Mikrometre 0-1 Sürtünme Nist Kutusu | AC6VBD 36J713 193-211CERTEvetHaneli Mikrometre€306.59
MITUTOYO 193-211 Dijital Mikrometre 0-1 İnç Sürtünme | AE3CDG 5C690 193-211Yok hayırHaneli Mikrometre€290.80
MITUTOYO 468-274 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 101.6 mm - 127 mm/4 İnç - 5 İnç Aralığı, IP65 | CT3RAN 392N46 468-274-Mikrometre İçinde€2,906.40
MITUTOYO 468-275 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 127 mm - 152.4 mm/5 İnç - 6 İnç Aralığı, IP65 | CT3RAP 392N47 468-275-Mikrometre İçinde€3,045.70
MITUTOYO 468-276 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 152.4 mm - 177.8 mm/6 İnç - 7 İnç Aralığı, IP65 | CT3RAQ 392N48 468-276-Mikrometre İçinde€3,438.99
MITUTOYO 468-272 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 3 İnç - 3.5 İnç/76.2 mm - 88.9 mm Aralığı, IP65 | CT3RAT 511K41 468-272-Mikrometre İçinde€2,323.28
MITUTOYO 468-273 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 3.5 İnç - 4 İnç/88.9 mm - 101.6 mm Aralığı, IP65 | CT3RAU 511K42 468-273-Mikrometre İçinde€2,346.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 468-271 Dijital 3 Noktalı İç Mikrometre, 2.5 İnç - 3 İnç/63.5 mm - 76.2 mm Aralığı, IP65
€2,285.21 / Adet