Bilimsel ve üretim tesislerinde nesnelerin iç ve dış çaplarını veya mesafelerini ölçmek için bir dijital kumpas kullanılır. Mitutoyo 500-173CERT mutlak dijital kumpas, bu değerleri hassasiyetle hesaplar ve sonuçları ondalık nokta doğruluğunda görüntüler.
Özellikler:
- Bu ölçüm kaliperi, ölçülen değerleri ondalık nokta doğruluğuna kadar görüntülemek için yüksek kontrastlı, okunması kolay bir LCD okumaya sahiptir.
- Hassas ölçüm için mutlak bir elektromanyetik lineer enkoder sistemine sahiptir.
- Bu Mitutoyo 500-173CERT dijital kumpas, ekranın herhangi bir kaydırıcı konumunda sıfıra ayarlanmasına izin veren bir SIFIR / ABS düğmesi ile birlikte gelir.
- Yaklaşık 5 yıllık uzun pil ömrü sağlayan düşük akımlı bir entegre devreye sahiptir.
- Bu kaliper, kaba işlenmiş parçalar, döküm ve taşlama taşları için uygun karbür uçlu çenelere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dijital kumpas nasıl sıfırlanır?
A. Bu dijital kumpaslar, kapalıyken okumayı sıfır değerine ayarlamak için bir sıfır düğmesine sahiptir. Kapatıldığında kumpas 0.000 inç okur ve ölçüm almaya hazırdır.
S. Dijital kumpaslar için tolerans değeri nedir?
A. Dijital kumpasların toleransı 0.002 inçtir.
S. Dijital kumpaslar ne kadar doğru?
A. Dijital kumpaslar, laboratuvarlarda ve bilimsel tesislerde ölçüm yapmak için kritik olan yüksek hassasiyetli aletlerdir. Bu dijital kaliperler, iş parçasının iç ve dış çap ve derinliğinin 0.0005 inç'ine kadar hassastır. Ayrıca bu cihazlar, ölçülen değeri yüksek doğrulukla istenilen Adet sistemine de çevirebilmektedir.