Mitutoyo 500-175-30 | Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | 6nra0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 500-175-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | AE9YDH 6NRA0

MITUTOYO 500-175-30 Mutlak Dijital Kaliper 0 ila 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YDH Modeli: 500-175-30Çapraz Referans: 6NRA0
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
€593.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mutlak Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/- 0.001 "
davaKalıplı Plastik
Çene Derinliği1.57 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıdavaÇene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 500-172-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 4 İnç | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "Yok hayırKalıplı Plastik1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmYok hayır€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 4 İnç | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmYok hayır€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "Yok hayırKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 24 İnç | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "Yok hayırKalıplı Plastik3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmEvet€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 24 İnç | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "EvetGömme Plastik3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmEvet€1,578.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 500-175-30 Mutlak Dijital Kaliper 0 ila 6 İnç
€593.71 / Adet