Calibro Digitale Mitutoyo 500-196-30; 0 - 6 İnç | 5c672 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 500-196-30 Absolute Dijital Kumpas, 0 - 6 İnç | AE3CCR 5C672

MITUTOYO 500-196-30 Mutlak Dijital Kaliper, 0 - 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CCR Modeli: 500-196-30Çapraz Referans: 5C672
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
€218.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mutlak Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/- 0.001 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaKalıplı Plastik
Çene Derinliği1.57 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • İş parçalarının ve nesnelerin iç ve dış çaplarını ölçmek için tasarlanmış 500 Serisi mutlak dijital kumpas
  • Tekrarlanan sıfır ayarı gereksinimlerini ve aşırı hız hatalarını ortadan kaldırmak için mutlak kodlayıcı teknolojisi
  • Yetersiz aydınlatılmış ve parlak ışık koşullarında kullanım kolaylığı için geniş dijital ekran ve hassas ölçümler için patentli gelişmiş yerinde sensör

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıdavaÇene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 500-172-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 4 İnç | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "Yok hayırKalıplı Plastik1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmYok hayır€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 4 İnç | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmYok hayır€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "Yok hayırKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 24 İnç | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "Yok hayırKalıplı Plastik3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmEvet€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 24 İnç | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "EvetGömme Plastik3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmEvet€1,578.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 500-196-30 Mutlak Dijital Kaliper, 0 - 6 İnç
€218.22 / Adet