Mitutoyo 500-733-10 | Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | 41t261 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 500-733-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | AD4LCQ 41T261

MITUTOYO 500-733-10 Mutlak Dijital Kaliper 0 ila 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LCQ Modeli: 500-733-10Çapraz Referans: 41T261
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
€609.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mutlak Dijital Kumpas
doğruluk+/- 0.001 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaGömme Plastik
belgelemeTeftiş sertifikası
IP Rating67
Çene Derinliği40mm
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)11.58
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıdavaÇene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 500-752-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "Yok hayırGömme Plastik40mm0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€321.25
MITUTOYO 500-753-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmYok hayırKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€410.18
MITUTOYO 500-764-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 12 İnç | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "Yok hayırGömme Plastik64mm0 - 12"/0 - 300 mmEvet€871.50
MITUTOYO 500-737-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "Yok hayırGömme Plastik40mm0 - 6"/0 - 150 mmEvet€632.40
MITUTOYO 500-752-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "EvetGömme Plastik40mm0 - 6"/0 - 150 mmYok hayır€389.66
MITUTOYO 500-754-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 12 İnç | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "EvetGömme Plastik64mm0 - 12"/0 - 300 mmYok hayır€795.94
MITUTOYO 500-762-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 6 İnç | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "EvetGömme Plastik40mm0 - 6"/0 - 150 mmEvet€493.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 500-733-10 Mutlak Dijital Kaliper 0 ila 6 İnç
€609.39 / Adet