Mitutoyo 505-731 | Kadranlı Kaliper 2 mm/dev | 16x242 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 505-731 Kadranlı Kumpas 2mm / Rev | AA8AHE 16X242

MITUTOYO 505-731 Kadran Kumpas 2mm/Rev

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AHE Model: 505-731Çapraz Referans: 16X242
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
€232.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Kaliper
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
TuşlamakSarı
Boyut Türümetrik
BitişDoğal (Madenden)
Mezuniyetler0.02mm
Çene Derinliği50mm
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 200mm
Devir Başına Aralık2.0 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıBoyut TürüBitişMezuniyetlerÇene DerinliğiMalzemeAralıkÜcret
MITUTOYO 505-745 Kadranlı Kumpas 2mm / Rev | AA8AHF 16X243 505-745Yok hayırmetrikDoğal (Madenden)0.02mm64mmPaslanmaz çelik0 - 300mm€385.61
MITUTOYO 505-742-51 Kadranlı Kumpas 6 İnç 0.100 / Rev Mavi Yüz | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51Yok hayırİnçSade0.001 "1.57 "Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik0 ila 6 "€182.71
MITUTOYO 505-749 Kadranlı Kumpas 12 İnç 0.200 / Rev Beyaz Yüz | AB4PZK 1ZRR9 505-749Yok hayırİnçSade0.001 "2.52 "Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik0 ila 12 "€391.15
MITUTOYO 505-745CERT Kadranlı Kumpas 0 - 300 2mm / Rev Cert | AC6VAB 36J685 505-745CERTEvetmetrikDoğal (Madenden)0.02mm2.52mmPaslanmaz çelik0 - 300mm€470.89
MITUTOYO 505-675-52 Kadranlı Kumpas 6 İnç Mor 0.100 / Rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52Yok hayırİnçSaten Krom0.001 "1.57 "Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik0 ila 6 "€177.27
MITUTOYO 505-742-53 Kadranlı Kumpas 6 İnç Yeşil 0.100 / Rev | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53Yok hayırİnçSaten Krom0.001 "1.57 "Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik0 ila 6 "€170.66
MITUTOYO 505-742-54 Kadranlı Kumpas 6 İnç Kırmızı 0.100 In / Rev | AD6XPL 4CGJ4 505-742-54Yok hayırİnçSaten Krom0.001 "1.57 "Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik0 ila 6 "€170.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 505-731 Kadran Kumpas 2mm/Rev
€232.46 / Adet