Mitutoyo 513-405-10h | Yatay Kadranlı Test Göstergesi, Yatay, 0 Mm ila 0.2 Mm Aralığı, 0-100-0 Kadran Okuması | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 513-405-10H Yatay Kadranlı Test Göstergesi, Yatay, 0 mm - 0.2 mm Aralığı, 0-100-0 Kadran Okuması | CT3RAJ 54GE81

MITUTOYO 513-405-10H Yatay Kadranlı Test Göstergesi, Yatay, 0 mm ila 0.2 mm Aralığı, 0-100-0 Kadran Okuması

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3RAJ Modeli: 513-405-10HÇapraz Referans: 54GE81
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
€243.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Göstergesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
MITUTOYO 513-442-16T Kadran Test Göstergesi Yatay 0 - 0.060 İnç | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0 ila 0.06 "€293.08
MITUTOYO 513-452-10E Çevirme Testi Göstergesi Dikey 0 - 0.030 İnç | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0 ila 0.03 "€242.80
MITUTOYO 513-518 Kadran Testi Göstergesi Dikey 0 - 0.040 İnç | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0 ila 0.04 "€183.44
MITUTOYO 513-401-10H Kadranlı Test Göstergesi | CT3QZW 39X392 513-401-10H---€275.76
MITUTOYO 513-415-10T Kadranlı Test Göstergesi | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€315.08
MITUTOYO 513-414-10T Kadranlı Test Göstergesi | CT3QZY 39X396 513-414-10T---€286.57
MITUTOYO 513-515-10T Kadranlı Test Göstergesi | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€270.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 513-405-10H Yatay Kadranlı Test Göstergesi, Yatay, 0 mm ila 0.2 mm Aralığı, 0-100-0 Kadran Okuması
€243.80 / Adet