Mitutoyo 513-412t | Kadran Test Göstergesi Seti 0-0.030 İnç Acc ile | 1zrt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 513-412T Arama Testi Gösterge Seti 0-0.030 İnç Acc ile | AB4PZM 1ZRT2

MITUTOYO 513-412T Kadranlı Test Gösterge Seti 0-0.030 İnç, Acc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PZM Modeli: 513-412TÇapraz Referans: 1ZRT2
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
€303.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Gösterge Seti
Rulman TipiMücevherli
Temas Noktası Dia.0.078 "
Temas Noktası Stilikarbit
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-15-0
Boyutu Dial1.5 "
Mezuniyetler0.0005 "
Gösterge StiliYatay
Aralık0 ila 0.03 "
Devir Başına Aralık0.0300 "
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
MITUTOYO 513-405T Çevirme Testi Gösterge Seti | AA8AHH 16X246 513-405T40mm0.002mm0 - 0.2mm€279.52
MITUTOYO 513-403T Arama Testi Gösterge Seti 0-0.008 İnç Acc ile | AB4PZL 1ZRT1 513-403T1.5 "0.0001 "0 ila 0.008 "€287.84
MITUTOYO 513-406T Çevirme Testi Gösterge Seti 0.0005 Mezuniyet 0-0.03 In | AD6XRA 4CGR3 513-406T1.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€243.30
MITUTOYO 513-442T Çevirme Testi Gösterge Seti 0.0005 Mezuniyetler 0-0.06 In | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0 ila 0.06 "€274.93
MITUTOYO 513-452T Çevirme Testi Gösterge Seti 0.0005 Mezuniyet 0-0.03 In | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€274.88
MITUTOYO 513-504T Çevirme Testi Gösterge Seti 0.0001 Mezuniyetler 0-0.01 In | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0 ila 0.1 "€268.54
MITUTOYO 513-518T Çevirme Testi Gösterge Seti 0.001 Mezuniyet 0-0.04 In | AD6XRL 4CGT4 513-518T1.25 "0.001 "0 ila 0.04 "€209.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 513-412T Kadranlı Test Gösterge Seti 0-0.030 İnç, Acc
€303.36 / Adet