Mitutoyo 527-311-50 | Derinlik Ölçer 0 - 6 In | 4cgv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 527-311-50 Derinlik Ölçer 0 - 6 In | AD6XTA 4CGV5

MITUTOYO 527-311-50 Derinlik Ölçer 0 ila 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XTA Modeli: 527-311-50Çapraz Referans: 4CGV5
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
€356.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Ölçer
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu100mm
Temel StilHer Şey Dahil
Gösterge Sayısı1
Ölçü Çubuğu Sayısı1
Aralık0 ila 6 "
çözüm0.001 "/ 0.05 mm
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
MITUTOYO 527-313-50 Derinlik Ölçer 0 - 12 In | AD6XTB 4CGV6 527-313-500 ila 12 "€471.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 527-311-50 Derinlik Ölçer 0 ila 6 In
€356.16 / Adet