Mitutoyo 531-129 | Sürmeli Kumpas 0-8 İnç 0.001 İnç Grad | 4cgn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 531-129 Sürmeli Kumpas 0-8 İnç 0.001 İnç Grad | AD6XQQ 4CGN9

MITUTOYO 531-129 Sürmeli Kumpas 0-8 İnç 0.001 İnç Grad

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XQQ Model: 531-129Çapraz Referans: 4CGN9
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
€196.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürmeli kumpas
BitişSaten Krom
Mezuniyetler0.02 mm
Çene Derinliği2"
MalzemeSertleştirilmiş Paslanmaz Çelik
önlemlerDış, İç, Derinlik ve Basamak
Aralık0 - 200mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Doğruluk Değerlendirmesi (+/- 0.03 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetler+Çene DerinliğiAralıkÜcret
MITUTOYO 530-105 Sürmeli Kumpas Kilit Vidası 0-6 In | AD6XQM 4CGN6 530-1050.001 / 1/128 "Sürmeli Kumpas, Kilit Vidalı1.57 "0 ila 6 "€153.90
MITUTOYO 530-118 Sürmeli Kaliper Kilit Vidası 0-8 In | AD6XQN 4CGN7 530-1180.02 mmSürmeli Kumpas, Kilit Vidalı2"0 - 200mm€202.20
MITUTOYO 531-128 Sürmeli Kumpas 0-6 İnç 0.001 İnç Grad | AD6XQP 4CGN8 531-1280.02 mmSürmeli kumpas1.57 "0 - 150mm€180.19
MITUTOYO 530-312 Sürmeli Kumpas 0-6 İnç 1.58 İnç D | AD8MUN 4LA93 530-3120.02 mmSürmeli kumpas1.58 "0 - 150mm€172.08
MITUTOYO 160-105 Sürmeli Kumpas | CT3RNQ 39X181 160-105-Sürmeli kumpas--€2,419.96
MITUTOYO 534-107 Sürmeli Kumpas | CT3RNR 39X504 534-107-Sürmeli kumpas--€1,658.02
MITUTOYO 534-118 Sürmeli Kumpas | CT3RNT 39X507 534-118-Sürmeli kumpas--€1,287.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 531-129 Sürmeli Kumpas 0-8 İnç 0.001 İnç Grad
€196.40 / Adet