Mitutoyo 543-793cert | Sertifikalı Dijital Gösterge 0.5 In | 5rcg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 543-793CERT Dijital Gösterge 0.5 In | AE6EBX 5RCG6

MITUTOYO 543-793CERT Sertifikalı Dijital Gösterge 0.5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6EBX Modeli: 543-793CERTÇapraz Referans: 5RCG6
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
€507.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Gösterge
doğruluk0.0001 "
ÇerçeveSigara Döner
Kalibrasyon SertifikasıEvet
Aralık0.500 "/ 12.7 mm
çözüm0.0001 "/ 0.001 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8543709650
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukÇerçeve+çözümÜcret
MITUTOYO 543-392CERT Dijital Gösterge, Sert 0.5 In | AE6EBW 5RCG5 543-392CERT0.0001 "330 Derece DöndürürElektronik Dijital Gösterge0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
MITUTOYO 543-390B Dijital Gösterge 0 - 12.7mm Aralık Düz | AE9YDJ 6NRA1 543-390B0.003mm330 Derece Döndürür.Elektronik Dijital Gösterge0.01mm€651.05
MITUTOYO 543-792 Dijital Gösterge 0.50 İnç Menzil Lug Geri | AE9YDL 6NRA3 543-7920.0001 "-Elektronik Dijital Gösterge0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
MITUTOYO 543-301-10 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 In/±0.003 mm Doğruluk | CT3RBE 511T43 543-301-10--Gösterge-€722.94
MITUTOYO 543-791 Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 İnç Doğruluk | CT3RBF 45MY16 543-791--Gösterge-€436.45
MITUTOYO 543-396B Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 İnç Doğruluk | CT3RBG 45MY15 543-396B--Gösterge-€1,027.85
MITUTOYO 543-391B Dijital Gösterge, 0 İnç ila 0.5 İnç Aralığı, IP42, ±0.0001 İnç Doğruluk | CT3RBH 45MY14 543-391B--Gösterge-€653.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 543-793CERT Sertifikalı Dijital Gösterge 0.5 In
€507.39 / Adet