Mitutoyo 547-520scert | Dijital Kalınlık Ölçer Sertifikası 0-0.47 In | 5rcg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 547-520SCERT Dijital Kalınlık Ölçümü Sertifikası 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO 547-520SCERT Dijital Kalınlık Ölçer Sertifikası 0-0.47 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6EBY Modeli: 547-520SCERTÇapraz Referans: 5RCG7
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
€518.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kalınlık Ölçer
doğruluk+/- 0.001 "
Kalibrasyon SertifikasıEvet
İletişim TürüDüz CERA
Aralık0 - 12mm
çözüm0.01 mm
Boğaz Derinliği4.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Düz İletişim Dia. (0.394 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıçözümBoğaz DerinliğiÜcret
MITUTOYO 547-400S Dijital Kalınlık Ölçer 0.8 Boğaz | AD6XTG 4CGW3 547-400-0.001 mm0.8 "€1,231.70
MITUTOYO 547-520S Dijital Kalınlık Ölçer 4.7 Boğaz | AD6XTJ 4CGW5 547-520Yok hayır0.010 mm4.7 "€469.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 547-520SCERT Dijital Kalınlık Ölçer Sertifikası 0-0.47 In
€518.44 / Adet