MITUTOYO 552-315-10 Dijital Kaliper 0 - 60 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | dijital Kumpas |
doğruluk | +/- 0.004 " |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
dava | Gömme Plastik |
IP Rating | 66 |
Çene Derinliği | 150mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Aralık | 0 - 60"/0 - 1500 mm |
çözüm | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC Çıkışı | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9017304000 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | çözüm | doğruluk | Kalibrasyon Sertifikası | dava | IP Rating | Çene Derinliği | Malzeme | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | Evet | Gömme Plastik | 66 | 150mm | Paslanmaz çelik | 0 - 60"/0 - 1500 mm | €4,110.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
552-316-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.005 " | Evet | Gömme Plastik | - | 150mm | Paslanmaz çelik | 0 - 80"/0 - 1500 mm | €6,134.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
552-314-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | Evet | Gömme Plastik | 66 | 150mm | Paslanmaz çelik | 0 - 40"/0 - 1000 mm | €3,212.97 | ||
552-312-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | Gömme Ahşap | 66 | 3.94 " | Karbon Fiber | 0 - 18"/0 - 450 mm | €1,404.48 | ||
552-313-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | Gömme Ahşap | 66 | 3.94 " | Karbon Fiber | 0 - 24"/0 - 600 mm | €1,577.19 | ||
552-314-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | Yok hayır | Gömme Plastik | 66 | 150mm | Paslanmaz çelik | 0 - 40"/0 - 1000 mm | €2,803.42 | ||
552-316-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.005 " | Yok hayır | Gömme Plastik | - | 150mm | Paslanmaz çelik | 0 - 80"/0 - 1500 mm | €5,278.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00