Mitutoyo 571-212-30 | Elektronik Dijital Derinlik Ölçer 0 - 8 In | 4cgv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 571-212-30 Elektronik Dijital Derinlik Ölçer 0 - 8 In | AD6XTE 4CGV9

MITUTOYO 571-212-30 Elektronik Dijital Derinlik Ölçer 0 - 8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XTE Modeli: 571-212-30Çapraz Referans: 4CGV9 / 4CGV7
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
€729.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Derinlik Ölçer
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu3.93 "
Temel StilHer Şey Dahil
IP Rating67
Gösterge Sayısı1
Ölçü Çubuğu Sayısı1
Aralık0 ila 8 "
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)36.07
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu9026802000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
MITUTOYO 571-211-30 Elektronik Dijital Derinlik Ölçer 0 - 6 In | AD6XTD 4CGV8 571-211-300 ila 6 "€593.79
MITUTOYO 571-213-10 Elektronik Dijital Derinlik Ölçer 0 - 12 In | AD6XTF 4CGW1 571-213-100 ila 12 "€828.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 571-212-30 Elektronik Dijital Derinlik Ölçer 0 - 8 In
€729.23 / Adet