Mitutoyo 573-701-20 | Ayarlanabilir Çeneli Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 Mm Aralığı, +/-0.0010 İnç Doğruluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 573-701-20 Ayarlanabilir Çeneli Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, +/-0.0010 İnç Doğruluk | CT3RBB 54GE90

MITUTOYO 573-701-20 Ayarlanabilir Çeneli Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 ila 150 mm Aralığı, +/-0.0010 İnç Doğruluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3RBB Modeli: 573-701-20Çapraz Referans: 54GE90

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€741.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MITUTOYO 573-746-20 İç Nokta Dijital Kumpas, 0.80 İnç ila 6 inç/20 ila 150 mm Aralığı | CT3QYL 54GE93 573-746-20€1,407.92
MITUTOYO 573-752-20 Dış Nokta Çeneli Dijital Kumpas, 0 İnç - 6 inç/0 - 150 mm Aralığı | CT3RCJ 392N55 573-752-20€1,282.14
MITUTOYO 550-223-10 Uç Çeneli Dijital Kumpas, 0 İnç - 18 İnç - 450 mm Aralığı, ±0.002 İnç Doğruluk | CT3RGR 39X541 550-223-10€1,500.99
MITUTOYO 573-734-20 Bıçak Çeneli Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, +/-0.001 İnç Doğruluk | CT3RGU 54GE92 573-734-20€915.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 573-701-20 Ayarlanabilir Çeneli Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 ila 150 mm Aralığı, +/-0.0010 İnç Doğruluk
€741.89 / Adet