Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 64PKA079 Gösterge / Baz Seti 0-1 Giriş | AE3CDM 5C709

MITUTOYO 64PKA079 Gösterge/taban Seti 0-1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CDM Modeli: 64PKA079Çapraz Referans: 5C709
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
€346.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama göstergesi
Geri TipiManyetik
Rulman TipiSade
Temas Noktası Dia.1 / 8 "
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-100
Mezuniyetler0.001 "
Aralık0 ila 1 "
Devir Başına Aralık0.100 "
OkumaSürekli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

Mitutoyo 64PKA079 gösterge / taban seti, ölçümlerin doğru olmasını sağlamak için bir komparatöre güvenli bir şekilde bağlanan sert bir tabandan oluşur. Bu set, küçük yüzey değişikliklerini ölçmek için üretim tesislerinde ve laboratuvarlarda sıklıkla kullanılır.

Özellikler:

  • Mitutoyo 64PKA079 gösterge / taban seti, kısa mesafeleri ve açıları hassas bir şekilde ölçmek için idealdir.
  • Manyetik standı, kasıtsız taban düşmesinden kaynaklanan gösterge ve prob hasarını önlemek için 132 lbf'lik bir manyetik güce sahiptir.
  • Açma/Kapama anahtarı, göstergeye veya iş parçasına herhangi bir zarar vermeden hızlı montaj ve demontaj sağlar.
  • Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı, sert kaplamalı bir gösterge kristaline sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • IEC
  • ISO
  • JIS

Sık sorulan Sorular:

S. Bu göstergenin / temel setin devir başına aralığı nedir?

A. 0.1 inç.

S. Kadran göstergesi emperyal mi yoksa metrik mi?

A. Bu bir emperyal kadran göstergesidir ve çıktıyı inç olarak gösterir.

S. Bu kadranlı göstergenin ölçüm doğruluğu nedir?

A. +/-0.0015 inç.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma ŞeklidoğrulukRulman TipiAralıkKök Dia.Konu BoyutuKasa TipiBoyutu DialÜcret
MITUTOYO 543-552A Kadran Göstergesi 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,091.24
MITUTOYO 1410AB-10 Kadran Göstergesi, Aralık 0 - 0.25 İnç, Arka Tip Düz, Sürekli Okuma, 0-100 Kadran Okuma | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10geri piston+/- 0.001 "Mücevherli0 "0.25 için"0.38 "# 4-48dava40mm€176.54
MITUTOYO 2046A-01 Kadran Göstergesi, 0 - 10Mm Aralığı, 1-100 Kadran Okuması | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Dikey+/- 0.01 mmSade0 - 10mm0.38 "# 4-48kutu57mm€138.15
MITUTOYO 2046A-60 Komparatör, Aralık 0 - 10 Mm, Arka Tip Çıkarılamaz Arka Kulak, Sürekli Okuma | CH6JCA 785TH1 2046A-60Arkaya Bak+/- 0.013 mmSade0 - 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm€240.57
MITUTOYO 2050A-01 Kadran Göstergesi, Aralık 0 - 20 Mm, Sırt Tipi Çıkarılabilir Olmayan Düz, Sürekli Okuma | CH6JCB 785TH0 2050A-01Arkaya Bak+/- 0.01 mmSadeMm'ye 0 200.38 "# 4-48-57mm€193.59
MITUTOYO 2050AB Kadran Göstergesi, Aralık 0 - 20 Mm, Sırt Tipi Düz, Sürekli Okuma, 0-100 Kadran Okuma | CH6JCC 783DN9 2050ABDikey+/- 0.02 mmSadeMm'ye 0 208 mmM2.5 x 0.45kutu57mm€199.49
MITUTOYO 2358A-10 Kadran Göstergesi, 0 - 5 İnç Aralığı, 0-10 Kadran Okuması | CH6JED 785TG6 2358A-10Arkaya Bak+/- 0.0001 "Mücevherli0 "5 için"0.38 "# 4-48-57mm€303.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 64PKA079 Gösterge/taban Seti 0-1 In
€346.83 / Adet