Mitutoyo 7326s | Kadran Kalınlığı Ölçer 0-0.050 In | 2hb39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 7326S Kadran Kalınlığı Göstergesi 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO 7326S Kadranlı Kalınlık Ölçer 0-0.050 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZZM Model: 7326SÇapraz Referans: 2HB39
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
€347.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadran Kalınlığı Ölçer
doğruluk+/- 0.0002 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
İletişim TürüDüz
Aralık0 ila 0.05 "
çözüm0.0001 "
Boğaz Derinliği1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Düz İletişim Dia. (0.400 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıAralıkçözümBoğaz DerinliğiÜcret
MITUTOYO 7326SCERT Kadran Kalınlığı Gage Flat 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326cert+/- 0.0002 "Evet0 ila 0.05 "0.0001 "1.18 "€409.54
MITUTOYO 7301 Kadran Kalınlığı Ölçer Düz 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€175.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 7326S Kadranlı Kalınlık Ölçer 0-0.050 In
€347.31 / Adet