Mityvac Mv8500 Silverline Elite Otomotiv Test Kiti | 1xgr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITYVAC MV8500 Otomotiv Test Kiti, Gösterge Tipi | AB4EKN 1XGR6

MITYVAC MV8500 Otomotiv Test Kiti, Gösterge Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EKN Model: MV8500Çapraz Referans: 1XGR6
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
€156.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomotiv Test Kiti
Tipölçü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9024800000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Mityvac MV8500 otomotiv test kiti, hem vakum hem de basıncın kontrollü üretimi için uygundur. Vakum testi, debriyaj / fren havası alma, dizel yakıt doldurma, turboşarj testi ve hidrolik direksiyon tahliyesi gibi araç servis uygulamalarında kullanılır.

Özellikler:

  • Mityvac MV8500 otomotiv test kiti, dayanıklılık için döküm metal konstrüksiyona ve rahat fazla mesai için ergonomik kavrama tasarımına sahiptir.
  • Hassas çalışma kontrolü için basınç ve vakum arasında geçiş yapan döner bir topuzu vardır.
  • Bu otomotiv test kiti, 360 derece dönüşe sahip bir gösterge ve daha iyi görünürlük için bileşik bir ölçek ekranı ile donatılmıştır.
  • Minimum çaba ve eşit doğrulukla vakum ve basınç tahliyesi için tek parmakla döndürülebilen kol hareketi ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Mityvac MV8500 otomotiv test kiti dizel motorları test etmek için kullanılabilir mi?

C. Evet, bu otomotiv test kiti dizel ve benzinli motorları test etmek için kullanılabilir.

S. Bu otomotiv test kiti servis edilebilir mi?

C. Evet, yedek parçalar ve standart bir bakım kiti ile donatıldığı için sahada bakım yapılabilir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITYVAC MV8500 Otomotiv Test Kiti, Gösterge Tipi
€156.16 / Adet